https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJneE15OHhNRGN4TVRBd016UTJNemN4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRUTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTIwMmM3YTdhNzRmMWVkZjBhNGQ4ZDA4MTE0NDkzYzEwYmNlMDU4ZTE2MmYwYzBkZTczMDBiZmVkNTIwYmEwOQ
HUB CITY
HUB CITY
0250-12226
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-12226
Speed Reducer; Inline Type; 120:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4100 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 38100In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-12226
BDI部件号
479376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-12226/p/479376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798672762
重量 / Kilogram
186.14
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
120:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
14.6
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4100
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
6500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
9.56HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
14.9
输出扭矩 数值及单位
38100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 120:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4100 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 38100In-Lbs Output Torque
总高
16.78 英寸 | 426.212 毫米
全长
28.34 英寸 | 719.836 毫米
总宽
16.43 英寸 | 417.322 毫米
螺栓孔直径
1.02 英寸 | 25.908 毫米
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
输出轴长度
5.51 英寸 | 139.954 毫米
底座到输入轴中心
13.23 英寸 | 336.042 毫米
底座到输出轴中心
9.84 英寸 | 249.936 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米