https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FL-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnNU5pOHhNRGN4TURnek1ERXlNRGs1TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxTmZVMTlHVEY5Tk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYTYwNGVkNDBlYWU1Njg2ZjA0NTQ3YTk2MjE5YWUwMGE1NGQ0NTY1OGEwZWQyMGMyMWYzNjMyYzhkY2UyMGEz
HUB CITY
HUB CITY
0250-12747
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-12747
Speed Reducer; Inline Type; 280:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4080 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 13700In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-12747
BDI部件号
479668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-12747/p/479668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798539706
重量 / Kilogram
88.08
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
280:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
6.3
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4080
安装位置
Horizontal | Vertical Down
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
3800Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.43HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
6.2
输出扭矩 数值及单位
13700In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 280:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4080 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 13700In-Lbs Output Torque
总宽
13.78 英寸 | 350.012 毫米
底座到输入轴中心
9.44 英寸 | 239.776 毫米
底座到输出轴中心
7.08 英寸 | 179.832 毫米
输出轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
19.66 英寸 | 499.364 毫米
总高
13.97 英寸 | 354.838 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
输入轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米