https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJneE15OHhNRGN4TVRBd016UTJNemN4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRUTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTIwMmM3YTdhNzRmMWVkZjBhNGQ4ZDA4MTE0NDkzYzEwYmNlMDU4ZTE2MmYwYzBkZTczMDBiZmVkNTIwYmEwOQ
HUB CITY
HUB CITY
0250-12817
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-12817
Speed Reducer; Inline Type; 190:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4080 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 13700In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-12817
BDI部件号
479735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-12817/p/479735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798540252
重量 / Kilogram
76.203
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
190:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
9.2
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4080
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
3800Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.17HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
9.4
输出扭矩 数值及单位
13700In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 190:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4080 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 13700In-Lbs Output Torque
总宽
11.96 英寸 | 303.784 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
9.45 英寸 | 240.03 毫米
输出轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
全长
17.89 英寸 | 454.406 毫米
总高
13.04 英寸 | 331.216 毫米
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米