https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-CLUP-IL-QL-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnME9TOHhNRGN4TVRBd01qZ3dPRE0xTUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRMHhWVUY5SlRGOVJURjlUWDBaVVgwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWI1NjAzNGFmM2EwZjBlZmZjZWM2ZWRiZWU2ZDEwNWFjNjkyNmY0NjlmODE4NGI5ZDBiMDkzYzI4ODViMzEwMQ
HUB CITY
HUB CITY
0250-25100
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-25100
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Direct Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; 316 Stainless Steel; 1020In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-25100
BDI部件号
479924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-25100/p/479924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798515366
重量 / Kilogram
14.07
Product Group - BDI
M02282
品名
CLEANLINE ULTRAPLUS | HUB3
减速机类型
Inline
名义减速比
2.5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
700
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4040
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
530Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
11.2HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
1750RPM输入时的输出RPM
665
输出扭矩 数值及单位
1020In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Washdown Duty | Smooth Cast Surface Finish | High Pressure Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Direct Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; 316 Stainless Steel; 1020In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
总宽
6.61 英寸 | 167.894 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总高
6.68 英寸 | 169.672 毫米
全长
9.9 英寸 | 251.46 毫米