FALK
FALK
09UCBN2A14.A_E ULTRAMITE 14.
FALK FALK
描述
FALK 09UCBN2A14.A_E ULTRAMITE 14.
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 20800In-Lbs Output Torque
制造商部件号
09UCBN2A14.A_E ULTRAMITE 14.
BDI部件号
18103940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/09UCBN2A14-A-E-ULTRAMITE-14-/p/18103940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934056369
重量 / Kilogram
119.86
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Inline
名义减速比
15:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
2475Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
40.8HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
125
输出扭矩 数值及单位
20800In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
09UCBN2A14.A_E ULTRAMITE 14.53:1
制造商内部编号
4740731
重量/磅
264
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 20800In-Lbs Output Torque
总宽
14.65 英寸 | 372.11 毫米
底座到输入轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米
全长
22.2 英寸 | 563.88 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
输入轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总高
17.05 英寸 | 433.07 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到输出轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米