FALK
FALK
09UCBN2A4.5N_ ULTRAMITE
FALK FALK
描述
FALK 09UCBN2A4.5N_ ULTRAMITE
Speed Reducer; Inline Type; 4.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 11900In-Lbs Output Torque
制造商部件号
09UCBN2A4.5N_ ULTRAMITE
BDI部件号
18103903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/09UCBN2A4-5N-ULTRAMITE/p/18103903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934055997
重量 / Kilogram
148.597
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Inline
名义减速比
4.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
388.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
74.3HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
388.89
输出扭矩 数值及单位
11900In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
09UCBN2A4.5N_ ULTRAMITE 4.582:1
制造商内部编号
4740694
重量/磅
248
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 4.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 11900In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
输入轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
输出轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
全长
25.98 英寸 | 659.892 毫米
总宽
14.65 英寸 | 372.11 毫米
总高
17.05 英寸 | 433.07 毫米