FALK
FALK
09UCBN3A80.A_C ULTRAMITE 82.
FALK FALK
描述
FALK 09UCBN3A80.A_C ULTRAMITE 82.
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 20800In-Lbs Output Torque
制造商部件号
09UCBN3A80.A_C ULTRAMITE 82.
BDI部件号
18103990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/09UCBN3A80-A-C-ULTRAMITE-82-/p/18103990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934068515
重量 / Kilogram
127.12
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Inline
名义减速比
80:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
6295Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
7.35HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
21.88
输出扭矩 数值及单位
20800In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Concentric | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
09UCBN3A80.A_C ULTRAMITE 82.51:1
制造商内部编号
4741947
重量/磅
280
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 20800In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
8.86 英寸 | 225.044 毫米
输出轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
总高
17.05 英寸 | 433.07 毫米
输入轴长度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总宽
14.65 英寸 | 372.11 毫米
全长
21.89 英寸 | 556.006 毫米