FALK
FALK
10UCBN2A12.N_ ULTRAMITE 12.5
FALK FALK
描述
FALK 10UCBN2A12.N_ ULTRAMITE 12.5
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 32500In-Lbs Output Torque
制造商部件号
10UCBN2A12.N_ ULTRAMITE 12.5
BDI部件号
21509305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/10UCBN2A12-N-ULTRAMITE-12-5/p/21509305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934175244
重量 / Kilogram
221.126
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Inline
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
74.3HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
145.83
输出扭矩 数值及单位
32500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
10UCBN2A12.N_ ULTRAMITE 12.51:1
制造商内部编号
4763002
重量/磅
352
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 1000 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 32500In-Lbs Output Torque
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总宽
16.85 英寸 | 427.99 毫米
输出轴长度
5.51 英寸 | 139.954 毫米
底座到输出轴中心
9.84 英寸 | 249.936 毫米
全长
30.79 英寸 | 782.066 毫米
总高
19.88 英寸 | 504.952 毫米
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
螺栓孔直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
9.84 英寸 | 249.936 毫米
输入轴长度
4.33 英寸 | 109.982 毫米