![2060FC2-B 31.69:1 REMAN](/medias/INDXXXSPDRED-UMX2-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU55ODVPVEEyTkRJd01EZzRPRFl5TDBsT1JGaFlXRk5RUkZKRlJGOVZUVmd5WDBsTVgxTmZVMTlHVkY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTYzMTUzYzkyYzBjZWQ3MjdhZTYzYzMzMDk1NTdmYWZlNGUyM2I2YTY0YzFlNTYyMmU5NzBhODQyZWFlMWZkMw)
![2060FC2-B 31.69:1 REMAN](/medias/INDXXXSPDRED-UMX2-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU55ODVPVEEyTkRJd01EZzRPRFl5TDBsT1JGaFlXRk5RUkZKRlJGOVZUVmd5WDBsTVgxTmZVMTlHVkY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTYzMTUzYzkyYzBjZWQ3MjdhZTYzYzMzMDk1NTdmYWZlNGUyM2I2YTY0YzFlNTYyMmU5NzBhODQyZWFlMWZkMw)
REXNORD
REXNORD
2060FC2-B 31.69:1 REMAN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2060FC2-B 31.69:1 REMAN
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 31.69:1 Nominal Ratio; Foot Mounted
制造商部件号
2060FC2-B 31.69:1 REMAN
BDI部件号
24977189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/2060FC2-B-31-69:1-REMAN/p/24977189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Inline Type; Helical Gear; 31.69:1 Nominal Ratio; Foot Mounted
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 31.69:1 Nominal Ratio; Foot Mounted