https://www.bdiexpress.com/medias/INDFALSPDRED-UMX2-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNFl5OHhNRFV3TnpVeU5Ua3hORFkxTkM5SlRrUkdRVXhUVUVSU1JVUmZWVTFZTWw5SlRGOVRYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OGVjNzA0ZGYyYjU5YjI0NTlhYWEwYTUxNDExZTI4YTI3N2EyZDJjYjY0YzZjNjQ2YTZhM2I1MzdiODhmNmI0
FALK
FALK
2060FC2B-21.13 ULTRAMAX
FALK FALK
描述
FALK 2060FC2B-21.13 ULTRAMAX
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 1-7/8" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 45100In-Lbs Output Torque
制造商部件号
2060FC2B-21.13 ULTRAMAX
BDI部件号
21917790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/2060FC2B-21-13-ULTRAMAX/p/21917790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934637445
重量 / Kilogram
154.221
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMAX
减速机类型
Inline
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
50HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
2000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
6500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
59.3HP
壳体材料及工艺
Fabricated Steel
1750RPM输入时的输出RPM
84
输出扭矩 数值及单位
45100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric | Model B
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
2060FC2B-21.13 ULTRAMAX
制造商内部编号
0796980
重量/磅
340
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 1-7/8" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 45100In-Lbs Output Torque
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
螺栓孔直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到输入轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米
底座到输出轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米
总高
16.9 英寸 | 429.26 毫米
总宽
18.4 英寸 | 467.36 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
24.94 英寸 | 633.476 毫米
输入轴长度
3.68 英寸 | 93.472 毫米