

FALK
FALK
2060FZ3B-106.5 210T ULTRAMAX
FALK FALK
描述
FALK 2060FZ3B-106.5 210T ULTRAMAX
Speed Reducer; Inline Type; 105:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 1-1/2" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 43700In-Lbs Output Torque
制造商部件号
2060FZ3B-106.5 210T ULTRAMAX
BDI部件号
22106931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/2060FZ3B-106-5-210T-ULTRAMAX/p/22106931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934247989
重量 / Kilogram
262.35
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMAX
减速机类型
Inline
名义减速比
105:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
16.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
2000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
6500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
11.4HP
壳体材料及工艺
Fabricated Steel
1750RPM输入时的输出RPM
16.5
输出扭矩 数值及单位
43700In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Concentric | Model A | Motor Frame 210T
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
2060FZ3A-106.5 210T ULTRAMAX
制造商内部编号
6760679
重量/磅
405
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 105:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 1-1/2" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 43700In-Lbs Output Torque
全长
24.32 英寸 | 617.728 毫米
总高
16.9 英寸 | 429.26 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
输入轴长度
3.26 英寸 | 82.804 毫米
总宽
18.4 英寸 | 467.36 毫米
螺栓孔直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到输出轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米
输入轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输入轴中心
10.6 英寸 | 269.24 毫米