![2070FC2B-25.12 ULTRAMAX](/medias/INDFALSPDRED-UMX2-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNFl5OHhNRFV3TnpVeU5Ua3hORFkxTkM5SlRrUkdRVXhUVUVSU1JVUmZWVTFZTWw5SlRGOVRYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OGVjNzA0ZGYyYjU5YjI0NTlhYWEwYTUxNDExZTI4YTI3N2EyZDJjYjY0YzZjNjQ2YTZhM2I1MzdiODhmNmI0)
![2070FC2B-25.12 ULTRAMAX](/medias/INDFALSPDRED-UMX2-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNFl5OHhNRFV3TnpVeU5Ua3hORFkxTkM5SlRrUkdRVXhUVUVSU1JVUmZWVTFZTWw5SlRGOVRYMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OGVjNzA0ZGYyYjU5YjI0NTlhYWEwYTUxNDExZTI4YTI3N2EyZDJjYjY0YzZjNjQ2YTZhM2I1MzdiODhmNmI0)
FALK
FALK
2070FC2B-25.12 ULTRAMAX
FALK FALK
描述
FALK 2070FC2B-25.12 ULTRAMAX
Speed Reducer; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 2-1/8" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 61500In-Lbs Output Torque
制造商部件号
2070FC2B-25.12 ULTRAMAX
BDI部件号
21917804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/2070FC2B-25-12-ULTRAMAX/p/21917804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934636578
重量 / Kilogram
217.44
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMAX
减速机类型
Inline
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
2000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
8500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
68HP
壳体材料及工艺
Fabricated Steel
1750RPM输入时的输出RPM
68
输出扭矩 数值及单位
61500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric | Model B
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
2070FC2B-25.12 ULTRAMAX
制造商内部编号
0796861
重量/磅
480
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 2000 Series; Base Mounted; 2-1/8" Input Shaft Diameter; Fabricated Steel; 61500In-Lbs Output Torque
总宽
21 英寸 | 533.4 毫米
螺栓孔直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到输入轴中心
11.66 英寸 | 296.164 毫米
总高
18.46 英寸 | 468.884 毫米
全长
28.34 英寸 | 719.836 毫米
输出轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴长度
4.26 英寸 | 108.204 毫米
底座到输出轴中心
11.66 英寸 | 296.164 毫米