BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
643B-80
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 643B-80
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 6100In-Lbs Output Torque
制造商部件号
643B-80
BDI部件号
165960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/643B-80/p/165960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711287880
重量 / Kilogram
39.463
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
80:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1905Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.2HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
22
输出扭矩 数值及单位
6100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
643B-80
制造商内部编号
28788
重量/磅
87
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 6100In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
4.74 英寸 | 120.396 毫米
总高
9.94 英寸 | 252.476 毫米
输入轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
16.59 英寸 | 421.386 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
总宽
10.13 英寸 | 257.302 毫米