BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
832B-71K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 832B-71K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 500In-Lbs Output Torque
制造商部件号
832B-71K-M1
BDI部件号
180029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/832B-71K-M1/p/180029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107021133
重量 / Kilogram
8.664
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
70:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
25
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
385Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.22HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
24
输出扭矩 数值及单位
500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
832B-71K
制造商内部编号
F00133
重量/磅
19
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 500In-Lbs Output Torque
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
总高
5.79 英寸 | 147.066 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
输出轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
底座到输出轴中心
2.95 英寸 | 74.93 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
全长
11.57 英寸 | 293.878 毫米
底座到输入轴中心
2.95 英寸 | 74.93 毫米