BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
862BF-36K-M8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 862BF-36K-M8
Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3120In-Lbs Output Torque
制造商部件号
862BF-36K-M8
BDI部件号
180255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/862BF-36K-M8/p/180255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107023403
重量 / Kilogram
22.725
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
35:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.55HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
48
输出扭矩 数值及单位
3120In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
862BF-36K
制造商内部编号
F00360
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3120In-Lbs Output Torque
全长
14.53 英寸 | 369.062 毫米
总宽
9.84 英寸 | 249.936 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
总高
9.84 英寸 | 249.936 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米