对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

863BF-250K-M8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNVpDODRPVEk1TVRFNU16QTFOelU0TG1wd1p3fGUzOTdkMmRlMjMyNzUyOWM5N2NlY2YxM2U3NzdhODZhNzk5NDNmOTJlZjM5ZjlmNDZiODEzY2YwYThkYWEwYjk
180295 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

863BF-250K-M8

描述

BOSTON GEAR 863BF-250K-M8

Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque

制造商部件号

863BF-250K-M8

BDI部件号
180295

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107023816
重量 / Kilogram
26.807
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
250:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.39HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
7
输出扭矩 数值及单位
3110In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
863BF-250K
制造商内部编号
F00401
重量/磅
59
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque
总高
9.84 英寸 | 249.936 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
9.84 英寸 | 249.936 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
全长
17.13 英寸 | 435.102 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新