BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
873B-71K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 873B-71K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5298In-Lbs Output Torque
制造商部件号
873B-71K-M1
BDI部件号
180386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/873B-71K-M1/p/180386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107024721
重量 / Kilogram
48.126
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
70:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
25
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
2090Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.14HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
24
输出扭矩 数值及单位
5298In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
873B-71K
制造商内部编号
F00492
重量/磅
106
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5298In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
7.85 英寸 | 199.39 毫米
总高
11.42 英寸 | 290.068 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
总宽
9.81 英寸 | 249.174 毫米
全长
20.55 英寸 | 521.97 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米