C 22 2 U 8.7 P90 B5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24988642-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmcyTmk4eE1EYzNNRGsyTXpFMk9UTXhNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRGcyTkRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YjVlZmJlMTdkZjUzYTk3MDg3ZGU0ZjQxMmM4YjIxOTFhNGFkODBjMzYxOGVhMjY1ODhmOGFiM2EzNjZkMzU1
24988642 内联轴 

BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI

C 22 2 U 8.7 P90 B5

描述

BONFIG C 22 2 U 8.7 P90 B5 ; 减速机

Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 8.7:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; Double Reduction; Foot Mounted

制造商部件号

BONFIG C 22 2 U 8.7 P90 B5

BDI部件号
24988642

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BONFIGLIOLI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Inline Type; Helical Gear; 8.7:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; Double Reduction; Foot Mounted
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 8.7:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; Double Reduction; Foot Mounted