BROWNING
BROWNING
CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
Gear Motor; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 215TC Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; CBN3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque
制造商部件号
CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
BDI部件号
20289247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10/p/20289247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
4:1
安装架
215TC
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
CBN3000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
千瓦KW(如含电机)
10HP
电机架尺寸(如含电机)
215T
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 215TC Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; CBN3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
14.81 英寸 | 376.174 毫米
总宽
14.05 英寸 | 356.87 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
5.2 英寸 | 132.08 毫米
全长
27.63 英寸 | 701.802 毫米