对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DCR80 25.63 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-DCR80-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhsWWk4eE1EYzJPREUxTkRjMU5URXdNaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlJFTlNPREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFlNjI5MTk3MzcwYWM2ZDg1NWRhN2ZkMmQxYzgwNmJmM2QwYWE5NGMwNWJmZjRmYTY1ZTJlNDY0ZTcxY2ZmMGM
20506057 内联轴 

DODGE DODGE

DCR80 25.63

描述

DODGE DCR80 25.63

Speed Reducer; Inline Type; 25.63:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; DCR80 Series; Base Mounted; 2-1/4" Input Shaft Diameter; Rugged Ductile Iron; Output Torque

制造商部件号

DCR80 25.63

BDI部件号
20506057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476964863
重量 / Kilogram
434.88
Product Group - BDI
M02282
品名
MAXUM XTR
减速机类型
Inline
名义减速比
25.63:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
68.3
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
DCR80
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Rugged Ductile Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Concentric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商内部编号
268858
重量/磅
960
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 25.63:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; DCR80 Series; Base Mounted; 2-1/4" Input Shaft Diameter; Rugged Ductile Iron; Output Torque
底座到输出轴中心
12.78 英寸 | 324.612 毫米
螺栓孔直径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
输入轴长度
4.62 英寸 | 117.348 毫米
输出轴长度
6.96 英寸 | 176.784 毫米
底座到输入轴中心
12.78 英寸 | 324.612 毫米
总宽
23.66 英寸 | 600.964 毫米
输入轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
总高
20.95 英寸 | 532.13 毫米
输出轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
31.68 英寸 | 804.672 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新