BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
DT115-007 KIT
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR DT115-007 KIT
Speed Reducer Kit; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT115 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
制造商部件号
DT115-007 KIT
BDI部件号
848285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/DT115-007-KIT/p/848285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711168615
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02284
品名
DURATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
7:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
250
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
DT115
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Face Mounted | 8 Arc-Minutes Backlash | 2513 in-lb Peak Torque | Stainless Steel Output Shaft
英寸 - 公制
Metric
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
12.56633
产品明细
Speed Reducer Kit
产品规格
Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT115 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
详细描述
Speed Reducer Kit; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT115 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
螺栓孔直径
0.335 英寸 | 8.5 毫米
总高
4.528 英寸 | 115 毫米
输入轴直径
0 英寸 | 0 毫米
底座到输入轴中心
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
输入轴长度
0 英寸 | 0 毫米
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米
输出轴长度
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到输出轴中心
0 英寸 | 0 毫米
全长
5.433 英寸 | 138 毫米
出力孔
0 英寸 | 0 毫米