BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F612C-40-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F612C-40-B5
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 697In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F612C-40-B5
BDI部件号
165881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F612C-40-B5/p/165881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711287088
重量 / Kilogram
7.712
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.57HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
44
输出扭矩 数值及单位
697In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F612C-40-B5
制造商内部编号
28708
重量/磅
17
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 697In-Lbs Output Torque
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输出轴中心
2.95 英寸 | 74.93 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
9.29 英寸 | 235.966 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.35 英寸 | 8.89 毫米
底座到输入轴中心
3.23 英寸 | 82.042 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米