https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-QL-S-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcyTUM4eE1EYzJOamN3T0RVek9UUXlNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1YzI1ZmM2NzExZDhiNWFhZjQ3ZDlkODhmZmZhYTMyMzE3YTQ4MzUyZjMyMDcyZTk4YjI4Njc5NDEzMzZiYzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-QL-S-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcyTUM4eE1EYzJOamN3T0RVek9UUXlNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1YzI1ZmM2NzExZDhiNWFhZjQ3ZDlkODhmZmZhYTMyMzE3YTQ4MzUyZjMyMDcyZTk4YjI4Njc5NDEzMzZiYzY
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F641B-1.6-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F641B-1.6-B11
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 568In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F641B-1.6-B11
BDI部件号
165378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F641B-1-6-B11/p/165378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711280119
重量 / Kilogram
32.205
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
1.5:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
1166.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
600
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
13.43HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
1094
输出扭矩 数值及单位
568In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F641B-1.6-B11
制造商内部编号
28011
重量/磅
62
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 568In-Lbs Output Torque
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
9.69 英寸 | 246.126 毫米
底座到输出轴中心
4.41 英寸 | 112.014 毫米
输出轴长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到输入轴中心
7.17 英寸 | 182.118 毫米
总高
11.69 英寸 | 296.926 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
14.17 英寸 | 359.918 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16 毫米

