180635
Wał w Osi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F843B-56K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F843B-56K-B5-M1
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1378In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F843B-56K-B5-M1
Nr kat. BDI
180635
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F843B-56K-B5-M1/p/180635
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,828
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107028286
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
55:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
31.8
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.76HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
31
Wartość i JM Momentu Wy.
1378In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F843B-56K-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00848
Waga / LBS
37
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1378In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,94 Cale | 125,476 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
12,94 Cale | 328,676 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,25 Cale | 209,55 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież