BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F843B-56K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F843B-56K-B5-M1
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1378In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F843B-56K-B5-M1
BDI部件号
180635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F843B-56K-B5-M1/p/180635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107028286
重量 / Kilogram
16.828
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
55:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
31.8
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.76HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
31
输出扭矩 数值及单位
1378In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F843B-56K-B5
制造商内部编号
F00848
重量/磅
37
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1378In-Lbs Output Torque
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座到输入轴中心
4.94 英寸 | 125.476 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.25 英寸 | 209.55 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
全长
12.94 英寸 | 328.676 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米