

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F862B-4.4K-B11-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F862B-4.4K-B11-M1
Speed Reducer; Inline Type; 4.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1531In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F862B-4.4K-B11-M1
BDI部件号
180691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F862B-4-4K-B11-M1/p/180691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107028897
重量 / Kilogram
28.622
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
4.5:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
388.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
12.5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
400
输出扭矩 数值及单位
1531In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F862B-4.4K-B11
制造商内部编号
F00909
重量/磅
63
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 4.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1531In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
总宽
9.26 英寸 | 235.204 毫米
总高
9.26 英寸 | 235.204 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
14.61 英寸 | 371.094 毫米