

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F863BF-140K-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F863BF-140K-B5
Speed Reducer; Inline Type; 140:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2443In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F863BF-140K-B5
BDI部件号
180797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F863BF-140K-B5/p/180797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107029986
重量 / Kilogram
28.6
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
140:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
12.5
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.65HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
12
输出扭矩 数值及单位
2443In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F863BF-140K-B5
制造商内部编号
F01018
重量/磅
63
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 140:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2443In-Lbs Output Torque
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
9.84 英寸 | 249.936 毫米
总高
10.06 英寸 | 255.524 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
全长
15.38 英寸 | 390.652 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米