BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F872BF-3.3K-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F872BF-3.3K-B11
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1120In-Lbs Output Torque
制造商部件号
F872BF-3.3K-B11
BDI部件号
180884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/F872BF-3-3K-B11/p/180884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107030906
重量 / Kilogram
47.67
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
3.5:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
500
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
800
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
21.2HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
530
输出扭矩 数值及单位
1120In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F872BF-3.3K-B11
制造商内部编号
F01110
重量/磅
105
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1120In-Lbs Output Torque
总高
11.81 英寸 | 299.974 毫米
全长
16.76 英寸 | 425.704 毫米
总宽
11.81 英寸 | 299.974 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米