https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA010-18L10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoaU9TOHhNRFF5T0RnNE9UazRPVEUxTUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBeE1GOHhPRXd4TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEzZjVmMzE3YTljZmVjNjJiM2EzMWFhZjg4NmQzYmIxYWJjYTVkYzNjMzY0YzYxNmQ2MGExNTcxZWM3N2Y0ZjY
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA010-18L50HVN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TEM GMTA010-18L50 HVN3 380V 50HZ 3C ; 减速机/带普通电机减速机
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
制造商部件号
GMTA010-18L50HVN3
BDI部件号
23926842
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/GMTA010-18L50HVN3/p/23926842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
36
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1264N
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
23.5Nm
风扇冷却
No
其它特点
Non Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.1kW
电机转速RPM(如含电机)
1440 | 1740
电机架尺寸(如含电机)
18
电机封闭形式(如含电机)
TESC
电机电压(如含电机)
400VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
11.90496
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
全长
9.291 英寸 | 236 毫米
总宽
5.945 英寸 | 151 毫米
底座到输出轴中心
3.346 英寸 | 85 毫米
输出轴长度
1.102 英寸 | 28 毫米
输出轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米
螺栓孔直径
0.354 英寸 | 9 毫米
总高
5.059 英寸 | 128.5 毫米