https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA040-24U-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobU5TOHhNRFF5T0RnNU16SXdNRFF4TkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBME1GOHlORlZmUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllZWExNmEyODc0YThhYWJhMTI2YmJkMGY4ZmMyZGI2NGUyMWU0NjBkMjg2Yjg1NjAzZjQwNjcwNjI4N2MwZGY
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA040-24U7BHN3
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI GMTA040-24U7BHN3
Gear Motor; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; Output Torque
制造商部件号
GMTA040-24U7BHN3
BDI部件号
23946461
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/GMTA040-24U7BHN3/p/23946461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
7:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
0
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Left | Right | Wall
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
风扇冷却
Yes
其它特点
Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.4kW
电机转速RPM(如含电机)
1380 | 1650
电机架尺寸(如含电机)
24
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
200VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
22.04623
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; Output Torque
总宽
6.87 英寸 | 174.5 毫米
底座到输出轴中心
3.346 英寸 | 85 毫米
总高
5.512 英寸 | 140 毫米
输出轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
输出轴长度
1.417 英寸 | 36 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
13.465 英寸 | 342 毫米