对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

H14C21S12337 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-QNTS-IL-CF-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoaU15ODVNekUxTURZeE1ETTVNVE0wTG1wd1p3fGFjODIxM2U1ZjgyNDI3OTYxM2Q3NmFlZDZkOGI1NTYzNTMwNWRkZDc0ZDYyZTE5Nzk3OTJmYjc1MDFmMzM3MWQ
298497 内联轴 

DODGE DODGE

H14C21S12337

描述

DODGE H14C21S12337

Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 70808In-Lbs Output Torque

制造商部件号

H14C21S12337

BDI部件号
298497

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476448936
重量 / Kilogram
332.96
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
125:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
14
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
12725Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
15.94HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
14
输出扭矩 数值及单位
70808In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1483 210-CC 123.37 3-5/8" SHFT
重量/磅
670
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 70808In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
输出轴长度
6.69 英寸 | 169.926 毫米
全长
29.55 英寸 | 750.57 毫米
总宽
20.07 英寸 | 509.778 毫米
底座到输入轴中心
10.96 英寸 | 278.384 毫米
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
20.55 英寸 | 521.97 毫米
底座到输出轴中心
12.4 英寸 | 314.96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新