DODGE
DODGE
H16C21S25308
DODGE DODGE
描述
DODGE H16C21S25308
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 123914In-Lbs Output Torque
制造商部件号
H16C21S25308
BDI部件号
298532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/H16C21S25308/p/298532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476449285
重量 / Kilogram
502.126
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
250:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
17770Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
13.6HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
7
输出扭矩 数值及单位
123914In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1683 210-CC 253.08 4" SHFT
重量/磅
1
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 123914In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
1.54 英寸 | 39.116 毫米
底座到输出轴中心
13.98 英寸 | 355.092 毫米
总高
23.92 英寸 | 607.568 毫米
底座到输入轴中心
12.32 英寸 | 312.928 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
22.84 英寸 | 580.136 毫米
全长
33.96 英寸 | 862.584 毫米
输出轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
输出轴长度
8.27 英寸 | 210.058 毫米