DODGE
DODGE
H16C25S01544
DODGE DODGE
描述
DODGE H16C25S01544
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 25284In-Lbs Output Torque
制造商部件号
H16C25S01544
BDI部件号
298535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/H16C25S01544/p/298535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476449315
重量 / Kilogram
502.126
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
15:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
17770Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
45.47HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
113
输出扭矩 数值及单位
25284In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1682 250-CC 15.44 4" SHFT
重量/磅
1
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 25284In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
12.32 英寸 | 312.928 毫米
总宽
22.84 英寸 | 580.136 毫米
螺栓孔直径
1.54 英寸 | 39.116 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
底座到输出轴中心
13.98 英寸 | 355.092 毫米
总高
23.92 英寸 | 607.568 毫米
输出轴长度
8.27 英寸 | 210.058 毫米
全长
32.1 英寸 | 815.34 毫米