DODGE
DODGE
H16C25S05356
DODGE DODGE
描述
DODGE H16C25S05356
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 87704In-Lbs Output Torque
制造商部件号
H16C25S05356
BDI部件号
298539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/H16C25S05356/p/298539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476449353
重量 / Kilogram
486.23
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
50:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
17770Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
45.47HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
33
输出扭矩 数值及单位
87704In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB1683 250-CC 53.56 4" SHFT
重量/磅
1
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 87704In-Lbs Output Torque
总高
23.92 英寸 | 607.568 毫米
底座到输入轴中心
12.32 英寸 | 312.928 毫米
螺栓孔直径
1.54 英寸 | 39.116 毫米
全长
33.72 英寸 | 856.488 毫米
输出轴长度
8.27 英寸 | 210.058 毫米
底座到输出轴中心
13.98 英寸 | 355.092 毫米
总宽
22.84 英寸 | 580.136 毫米
输出轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米