DODGE
DODGE
H4C56S13234G-.75G
DODGE DODGE
描述
DODGE H4C56S13234G-.75G
Gear Motor; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 56C Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 3983In-Lbs Output Torque
制造商部件号
H4C56S13234G-.75G
BDI部件号
298850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/H4C56S13234G--75G/p/298850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476356644
重量 / Kilogram
44.906
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
125:1
安装架
56C
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
14
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1986Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
13
输出扭矩 数值及单位
3983In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
千瓦KW(如含电机)
0.75HP
电机转速RPM(如含电机)
1800
电机架尺寸(如含电机)
56C
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
制造商货号
ILH48 132.34 W/ BALDOR VEM3542
重量/磅
67
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 56C Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 3983In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.73 英寸 | 221.742 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
总宽
9.45 英寸 | 240.03 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
全长
20.31 英寸 | 515.874 毫米