DODGE
DODGE
HB482CN140TC/41.26A1SI1.250X2.36
DODGE DODGE
描述
DODGE HB482CN140TC/41.26A1SI1.250X2.36
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 3983In-Lbs Output Torque
制造商部件号
HB482CN140TC/41.26A1SI1.250X2.36
BDI部件号
298737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/HB482CN140TC-41-26A1SI1-250X2-36/p/298737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476024178
重量 / Kilogram
25.267
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
45:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1517Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.68HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
42
输出扭矩 数值及单位
3983In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB482 140-CC 41.26 1-1/4" SHFT
重量/磅
58
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 3983In-Lbs Output Torque
全长
13.09 英寸 | 332.486 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
8.66 英寸 | 219.964 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
总高
8.73 英寸 | 221.742 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米