DODGE
DODGE
HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 5070In-Lbs Output Torque
制造商部件号
HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
BDI部件号
298885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/HB682-180-CC-13-59-1-5-8IN-SHFT/p/298885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476024390
重量 / Kilogram
45.351
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
15:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
962Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
10.36HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
129
输出扭矩 数值及单位
5070In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB682 180-CC 13.59 1-5/8" SHFT
重量/磅
100
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 15:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 5070In-Lbs Output Torque
总高
10.58 英寸 | 268.732 毫米
全长
16.56 英寸 | 420.624 毫米
底座到输入轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米
总宽
10.35 英寸 | 262.89 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米