DODGE
DODGE
HB882 210-CC 10.85 2-1/8IN SHFT
DODGE DODGE
描述
DODGE HB882 210-CC 10.85 2-1/8IN SHFT
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 10613In-Lbs Output Torque
制造商部件号
HB882 210-CC 10.85 2-1/8IN SHFT
BDI部件号
299003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/HB882-210-CC-10-85-2-1-8IN-SHFT/p/299003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476295455
重量 / Kilogram
100.68
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Inline
名义减速比
10:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
ILH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
2252Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
27.16HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
161
输出扭矩 数值及单位
10613In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
HB882 210-CC 10.85 2-1/8" SHFT
重量/磅
188
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 10613In-Lbs Output Torque
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
总宽
13.07 英寸 | 331.978 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
输出轴长度
3.94 英寸 | 100.076 毫米
全长
20.79 英寸 | 528.066 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
总高
13.17 英寸 | 334.518 毫米