

REXNORD
REXNORD
NAEA0033340X1XA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NAEA0033340X1XA
Speed Reducer; Inline Type; Planetary Gear; 36.56:1 Ratio; Foot Mounted; 1750RPM Speed; Neptune Size
制造商部件号
NAEA0033340X1XA
BDI部件号
24986120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/NAEA0033340X1XA/p/24986120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Inline Type; Planetary Gear; 36.56:1 Ratio; Foot Mounted; 1750RPM Speed; Neptune Size
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; Planetary Gear; 36.56:1 Ratio; Foot Mounted; 1750RPM Speed; Neptune Size