BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL2142-100-KS-S-4140102-19.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PL2142-100-KS-S-4140102-19.0
Speed Reducer; Inline Type; 100:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL2 Series; Flange Mounted; 19MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 1350Nm Output Torque
制造商部件号
PL2142-100-KS-S-4140102-19.0
BDI部件号
184316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/PL2142-100-KS-S-4140102-19-0/p/184316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107194592
重量 / Kilogram
17.623
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
100:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Applicable
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
PL2
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Nickel Plated 416 Stainless Steel
输出扭矩 数值及单位
1350Nm
风扇冷却
No
其它特点
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
PL2142-100-KS-S-4140102-19.0
制造商内部编号
P01371
重量/磅
38.581
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 100:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL2 Series; Flange Mounted; 19MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 1350Nm Output Torque
总宽
5.591 英寸 | 142 毫米
输出轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
输入轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
输出轴长度
3.11 英寸 | 79 毫米
总高
5.591 英寸 | 142 毫米
全长
11.535 英寸 | 293 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米