DODGE
DODGE
TCR11 70.62
DODGE DODGE
描述
DODGE TCR11 70.62
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 377In-Lbs Output Torque
制造商部件号
TCR11 70.62
BDI部件号
273322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/TCR11-70-62/p/273322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475729319
重量 / Kilogram
1543.6
Product Group - BDI
M02282
品名
MAXUM
减速机类型
Inline
名义减速比
70:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
150HP
名义最大输出RPM
25
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
TCR11
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
158HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
24.8
输出扭矩 数值及单位
377In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
TCR11 70.62 MAXUM CONCENTRIC RED
制造商内部编号
299227
重量/磅
3
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 377In-Lbs Output Torque
输出轴直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输出轴长度
11.51 英寸 | 292.354 毫米
底座到输出轴中心
20.75 英寸 | 527.05 毫米
全长
49.84 英寸 | 1265.936 毫米
输入轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
输入轴长度
5.37 英寸 | 136.398 毫米
总宽
33.02 英寸 | 838.708 毫米
螺栓孔直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
33.61 英寸 | 853.694 毫米
底座到输入轴中心
20.75 英寸 | 527.05 毫米