BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
UT006-004-0-RM060-19
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR UT006-004-0-RM060-19
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT006 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
制造商部件号
UT006-004-0-RM060-19
BDI部件号
850087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/UT006-004-0-RM060-19/p/850087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711208854
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
UT006
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
4.40924
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT006 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴长度
1.142 英寸 | 29 毫米
螺栓孔直径
0.22 英寸 | 5.6 毫米
总宽
2.76 英寸 | 70.1 毫米
全长
5.354 英寸 | 135.988 毫米
总高
2.76 英寸 | 70.1 毫米