BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT014-016-0 STANDARD COMPONENTS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VT014-016-0 STANDARD COMPONENTS
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT014 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
制造商部件号
VT014-016-0 STANDARD COMPONENTS
BDI部件号
847249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/VT014-016-0-STANDARD-COMPONENTS/p/847249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711149218
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02282
品名
VALUETRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
16:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
109.4
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
VT014
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Stainless Steel
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
39.68316
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT014 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
总高
5.551 英寸 | 141 毫米
全长
12.087 英寸 | 307 毫米
总宽
5.551 英寸 | 141 毫米
输出轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
输出轴长度
3.228 英寸 | 82 毫米
螺栓孔直径
0.433 英寸 | 11 毫米