BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT075-016-0-RM075-52A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VT075-016-0-RM075-52A
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT075 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
制造商部件号
VT075-016-0-RM075-52A
BDI部件号
847352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/VT075-016-0-RM075-52A/p/847352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711434918
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M02282
品名
VALUETRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
16:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
109.4
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
VT075
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Stainless Steel
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
6.61386
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT075 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
总高
3.94 英寸 | 100.08 毫米
螺栓孔直径
0.276 英寸 | 7 毫米
输出轴直径
0.866 英寸 | 22 毫米
全长
8.501 英寸 | 215.926 毫米
输出轴长度
1.378 英寸 | 35 毫米
总宽
3.94 英寸 | 100.08 毫米