BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT115-028-0 STANDARD COMPONENTS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VT115-028-0 STANDARD COMPONENTS
Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT115 Series; Flange Mounted; Stainless Steel; Output Torque
制造商部件号
VT115-028-0 STANDARD COMPONENTS
BDI部件号
847536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/VT115-028-0-STANDARD-COMPONENTS/p/847536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711156810
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02282
品名
VALUETRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
28:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
62.5
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
VT115
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Stainless Steel
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
17.63696
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 28:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT115 Series; Flange Mounted; Stainless Steel; Output Torque
输出轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
总高
4.528 英寸 | 115 毫米
输出轴长度
2.283 英寸 | 58 毫米
螺栓孔直径
0.354 英寸 | 9 毫米
全长
9.213 英寸 | 234 毫米
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米