https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSRACSRY-KT-BASE-MTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd4Tmk4eE1EY3hNVE0xT1RRMU5USTJNaTlKVGtSSVZVSlRVa0ZEVTFKWlgwdFVYMEpCVTBWZlRWUkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVjZDE0YTYxYzY5YzQ2NGI0ZDI1YjUzNTA5MmI0YmQ4NjA4Yjk3OTI1YWFhNWFiNjBmMDI1MjQyNGJlODg5NWE
HUB CITY
HUB CITY
0229-01761
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0229-01761
Mounting Base Kit; For Reducer Part Number 131 | 132 | 134 | 135; Cast Iron; 5.375" Length X 4.188" Width X 0.687" Height
制造商部件号
0229-01761
BDI部件号
472958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0229-01761/p/472958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798217109
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Mounting Base Kit
减速机件号
131 | 132 | 134 | 135
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cast Iron | 5.375" Length X 4.188" Width X 0.687" Height
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Mounting Base
制造商内部编号
0229-01761
重量/磅
1.89597
详细描述
Mounting Base Kit; For Reducer Part Number 131 | 132 | 134 | 135; Cast Iron; 5.375" Length X 4.188" Width X 0.687" Height