https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXKITXXX-FLG-MTR-W-GW-HERA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJoaE15OHhNREk0TVRReE16UXhNRGcwTmk5SlRrUlNSVmhMU1ZSWVdGaGZSa3hIWDAxVVVsOVhYMGRYWDBoRlVrRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mjk1OTEyYmRhNWVmY2ExMjk2M2Y2ZDMwZjRiNjBhYTBmODg5ODU0MWM0OThhOGEzNWI1Zjg3NDA1OThjZGUxZA
HUB CITY
HUB CITY
0259-00109
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0259-00109
Motor Flange Kit; For Reducer Part Number HERA55AS | HERA75AS; Cast Iron
制造商部件号
0259-00109
BDI部件号
475725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0259-00109/p/475725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798751740
重量 / Kilogram
6.36
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Motor Flange Kit
减速机件号
HERA55AS | HERA75AS
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cast Iron
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Motor Flange
制造商内部编号
0259-00109
重量/磅
14.02138
详细描述
Motor Flange Kit; For Reducer Part Number HERA55AS | HERA75AS; Cast Iron