https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSRACSRY-KT-FL-MTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnME5TOHhNRGN4TVRNMU9EZzJOVFF6T0M5SlRrUklWVUpUVWtGRFUxSlpYMHRVWDBaTVgwMVVSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2MzNDI0YTJmMDkzN2NjMzFjOGZlOWYyZDUwYjE4MTQ5MzJiMTUyYzNjNjgzMDY4ZGFjNDQxOGY5NWMzOWNjOA
HUB CITY
HUB CITY
0279-00516
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0279-00516
Long Side Mounting Flange Kit; For Reducer Part Number AL850
制造商部件号
0279-00516
BDI部件号
476333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0279-00516/p/476333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961823380
重量 / Kilogram
2.495
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Long Side Mounting Flange Kit
减速机件号
AL850
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Long Side Mounting Flange
重量/磅
5.50053
详细描述
Long Side Mounting Flange Kit; For Reducer Part Number AL850