https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSRACSRY-KT-COV-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczTmk4eE1EY3hNVE0yTVRBeU9ERXlOaTlKVGtSSVZVSlRVa0ZEVTFKWlgwdFVYME5QVmw5VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmY1OGYyNDgxYzE3MDU2ODY0NTBkNjNhNjJiZDkyZDY5NTZiY2I5M2U3YWIzNjUyZDgwMTRiYjE5NThiMWU5OQ
HUB CITY
HUB CITY
0279-00518
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0279-00518
Shaft Cover Kit; For Reducer Part Number AL500
制造商部件号
0279-00518
BDI部件号
476335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0279-00518/p/476335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798424231
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Shaft Cover Kit
减速机件号
AL500
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Shaft Cover
重量/磅
1.0009
详细描述
Shaft Cover Kit; For Reducer Part Number AL500