https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSRACSRY-OP-SHFT-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd3T1M4eE1EY3hNVE0xT1RBMk1qQTBOaTlKVGtSSVZVSlRVa0ZEVTFKWlgwOVFYMU5JUmxSZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkOGZlYzU4MTFkZDAxNDZiMWM5NjFmN2JkN2Q2M2MxODBjODZjNDNmOTQyMGEzNGYyMmExZDNjMGM4ZTE0YTY
HUB CITY
HUB CITY
0279-00525
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0279-00525
Double Shaft Output Kit; For Reducer Part Number AL450
制造商部件号
0279-00525
BDI部件号
476342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0279-00525/p/476342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961823434
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Double Shaft Output Kit
减速机件号
AL450
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Output
重量/磅
1.0009
详细描述
Double Shaft Output Kit; For Reducer Part Number AL450